IFP 397-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3424409
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3424409
    EAN / GTIN 7291075452723
    Číslo výrobce 3424409
    L-číslo L24050 1660

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 39,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 39,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 22 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 39.7 mm
    • Funkcní délka (LF) 15.97 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 39.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka upínace (LPR) 22 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku