MM TS225C193T125-6T08 IC928 Frézovací hlavy z tvrdokovu pro výrobu drážek pro pojistné kroužky - včetně frézování fazet podle DIN 471/472

Artiklové číslo: 3327632
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3327632
EAN / GTIN 7291075396683
Číslo výrobce 3327632
L-číslo L24060 683

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,7 mm, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu, max (CDX) 1,25 mm, průměr řezu (DC) 22,5 mm, počet řezných hran (NOF) 6, celková délka (OAL) 10,03 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 22.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.93 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 3.35 mm
  • Celková délka (OAL) 10.03 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku