MTFLE D45-4-27-21 Vnější vícezubé závitové frézy

Artiklové číslo: 3326685
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3326685
EAN / GTIN 7291075380231
Číslo výrobce 3326685
L-číslo L24090 182

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 27 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 45 mm, celková délka (OAL) 67 mm, efektivní délka (LU) 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 45 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 67 mm
  • Použitelná délka (LU) 27 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku