FPI 182 IC908 Výměnné vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 3326055
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLASHCHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3326055
EAN / GTIN 7291075378597
Číslo výrobce 3326055
L-číslo L24050 1490

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr břitu (DC) 18,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 18.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.99 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.31 mm

Ze stejné série "FLASHCHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku