FCM 140-070-15.87A-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Artiklové číslo: 3325794
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FLASHCHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3325794
    EAN / GTIN 7291075380521
    Číslo výrobce 3325794
    L-číslo L24040 475

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14,0, Celková délka (OAL) 5,4″, použitelná délka (LU) 2-3/4″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.567″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.551″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 3.41″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 14.0
    • Skupina délek: 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 140-SG
    • Celková délka (OAL): 5.4″
    • Délka špicky britu(PL): 0.1″
    • Délka upínace (LPR): 3.51″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Použitelná délka (LU): 2-3/4″

    Ze stejné série "FLASHCHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku