FCM 120-060-15.87A-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Artiklové číslo: 3325784
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLASHCHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325784
EAN / GTIN 7291075380484
Číslo výrobce 3325784
L-číslo L24040 403

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12,0, Celková délka (OAL) 4,89″, použitelná délka (LU) 2,36″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.488″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.472″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 2.914″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12.0
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 120-SG
  • Celková délka (OAL): 4.89″
  • Délka špicky britu(PL): 0.086″
  • Délka upínace (LPR): 3″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 2.36″

Ze stejné série "FLASHCHAM" Zobrazit všechny