FPI 127 IC908 Výměnné vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 3325990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLASHCHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325990
EAN / GTIN 7291075378047
Číslo výrobce 3325990
L-číslo L24050 1379

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 12,7 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.49 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.31 mm

Ze stejné série "FLASHCHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku