MT LNHU 3005 E3.50ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnějších závitů ISO

Artiklové číslo: 3323364
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3323364
    EAN / GTIN 7291075375701
    Číslo výrobce 3323364
    L-číslo L24290 296

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 3,5 mm

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
    • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 3.5 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku