MTE D1.56-2-W1.25-30 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3346930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3346930
    EAN / GTIN 7291075377477
    Číslo výrobce 3346930
    L-číslo L24090 218

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1,56″, Celková délka (OAL) 2,84-1/8″, použitelná délka (LU) 5″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.18″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.56″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.181″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Celková délka (OAL): 5-1/8″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 2.84″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku