SDK D4.0-3.0-06-1.5-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3323010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada XQUAD
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323010
EAN / GTIN 7291075389173
Číslo výrobce 3323010
L-číslo L23980 1664

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting Diameter (DC) 4″, Cutting Item Count (CICT) 42, Depth of Cut maximum (APMX) 3,028″, Flute Count (NOF) 6, OAL) 4,331″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 42
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3.028″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.228″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 1205
  • Celková délka (OAL): 4.331″

Vhodné produkty

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku