SDHX 120508-PD-N IC5820 Čtyřhranné břitové destičky pro obrábění titanu, vysoce žáruvzdorných slitin a nerezové oceli.

Artiklové číslo: 3305229
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada XQUAD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3305229
EAN / GTIN 7291075388121
Číslo výrobce 3305229
L-číslo L23910 1312

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,94 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.94 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku