SDK D2.0-1.9-3-1.00-10-C Nástrčné frézy nesoucí SDHW/T 100408 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3110896
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série XQUAD
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3110896
EAN / GTIN 7291075389067
Číslo výrobce 3110896
L-číslo L23980 1866

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 18, Depth of Cut maximum (APMX) 1,9071″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 3,15″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.9071″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.921″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 10
  • Celková délka (OAL): 3.15″

Vhodné produkty

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku