SDK D3.0-4.3-05-1.25-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3323009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série XQUAD
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3323009
EAN / GTIN 7291075389166
Číslo výrobce 3323009
L-číslo L23980 1671

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 3″, Cutting Item Count (CICT) 50, Depth of Cut maximum (APMX) 4,309″, Flute Count (NOF) 5, OAL) 5,63″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 50
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 4.309″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.874″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 1205
  • Celková délka (OAL): 5.63″

Vhodné produkty

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku