SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3323005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada XQUAD
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323005
EAN / GTIN 7291075389135
Číslo výrobce 3323005
L-číslo L23980 1650

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 25-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 2,173″, Flute Count (NOF) 5, OAL (OAL) 3,15″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 25
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.173″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.252″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 1205
  • Celková délka (OAL): 3.15″

Vhodné produkty

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku