MM FM120-36R0.2-06T05 IC908 Modulární čelní frézovací hlavy z tvrdokovu s rozhraním MULTIMASTER

Artiklové číslo: 3318857
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3318857
EAN / GTIN 7291075389029
Číslo výrobce 3318857
L-číslo L24060 592

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 3,6 mm, počet břitů (NOF) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 4.4 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku