Dřevěný střešní žebřík 12 stupňů

Artiklové číslo: 33121
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Střešní žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 33121
EAN / GTIN 4031405331211
Číslo výrobce 033121

Popis

Popis:

  • Pro pokládku na svazích střechy 22,5° až 75° a pro rozložení zatížení při střešních pracích podle DIN 4567-4
  • Borovice Caroline nebo borovicové nosníky s zkosenými konci pro snadnou manipulaci
  • Tyče se silnými, nahoru zakřivenými příčkami; vodotěsné lepené, odolné proti povětrnostním vlivům a Pro příčka přišroubovaná 4-krát
  • Šířka vodiče: 350 mm
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Upozornění: Podle informací DGUV 201-054 musí být střešní žebříky zavěšeny v bezpečnostních střešních hácích podle DIN EN 517 (ne v horní příčce). Použití jako přistávací žebřík není povoleno

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 350 mm
  • Výška sloupce: 29 mm
  • Délka vodiče: 3360 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 12 příček
  • Provedení kroku: Příčky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku