Střešní háky pro tašky a zámkové dlažby Hnědý práškový lak

Artiklové číslo: 11120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11120
EAN / GTIN 4031405111202
Číslo výrobce 011120

Popis

Popis:

  • Dodává se kompletní s drážkami hřebíky
  • Barevné háčky jsou žárově pozinkované a práškově lakované
  • Být umístěn ve středu krokve
  • První řidiči, min Dva háky, pro každý další vodič min Je třeba mít háček
  • V souladu s vyhláškou o stavebních výrobcích (BauPVO) 305/2011 (EU) a DIN EN 517
  • Bezpečnostní střešní háky podle DIN EN 517 musí být instalovány na střechách se sklonem 22,5° až 75°. Musí být rozloženy na povrch střechy takto:
  • Horní řada < 1,0 m pod hřebenem
  • Meziřádky, každé < 5,0 m od výše uvedeného řádku
  • Dolní řada < 1,5 m nad okapy měřená ve svahu střechy
  • Vodorovná vzdálenost mezi bezpečnostními háky v řadě nesmí překročit 2,0 m. Pro použití ve výškách okapů nad 3,0 m.

Charakteristika:

  • Barevný design: Hnědý práškový lak
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažené ocelí
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku