Upínací konzola z nerezové oceli V4A (1.4571)

Artiklové číslo: 11204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 11204
    EAN / GTIN 4031405112049
    Číslo výrobce 011204
    L-číslo L90110 1103

    Popis

    Popis:

    • Pro připevnění a upevnění střešního žebříku ke spodnímu střešnímu háku
    • Nerezová ocel V4A (1,4571)

    Charakteristika:

    • Šířka: 60 mm
    • Délka: 84 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Ušlechtilá ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku