PCHL 16-D22-2-JHP Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 3304742
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTAIQGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3304742
EAN / GTIN 7291075362503
Číslo výrobce 3304742
L-číslo L23920 1345

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, celková výška (OAH) 32 mm, celková délka (OAL) 121,5 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková výška (OAH) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 121.5 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku