{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PENTAIQGRIP | |
Velikost stopky | 12 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka hlavy L1 | 26,9 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 25,7 mm | |
WF | 11,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | PCHR 12-D22-2-IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273576 12/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318159 | |
Číslo výrobce | 2302656 |