{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PENTAIQGRIP | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka hlavy L1 | 33,3 mm | |
Celková délka L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273576 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075317978 | |
Číslo výrobce | 2302496 |