PCHR 12.7-D22-2-IQ Nástrojový držák pro zapichování a upichování břitových destiček s 5 břity.

Artiklové číslo: 2302658
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTAIQGRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302658
    EAN / GTIN 7291075318173
    Číslo výrobce 2302658
    L-číslo L23920 3316

    Popis

    Popis:

    • Držák nástrojů pro oddělování
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,094″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,079″
    • Celková výška (OAH): 1″
    • Celková délka (OAL): 4,72″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Right Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.094″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.079″
    • Délka hlavy (LH): 0.78″
    • Celková výška (OAH): 1″
    • Celková délka (OAL): 4.72″
    • Výška dríku (H): 1/2″
    • Šírka stopky (B): 1/2″
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.87″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku