{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 218 mm | |
⌀ pracovního rozsahu | 40 mm - 72 mm | |
⌀ upínací kružnice D1 | 38 mm | |
Užitná délka B | 89 mm | |
Hmotnost obrobku | 65 kg | |
Vnější ⌀ | 70 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 14 mm | |
Odtlačovací šroub | ne | |
Druh produktu | Čelní unašeč |
Katalogové číslo | 327402 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765828 | |
Číslo výrobce | 327402 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Čelní unašeč s Morse kuželem, Morse kužel (MK): 5
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
21 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
20 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
30 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
23 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odtlačovací šroub | ne | ne | ne | |
⌀ pracovního rozsahu | 40 mm - 72 mm | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | |
Vnější ⌀ | 70 mm | 52 mm | 82 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 14 mm | 9 mm | 20 mm | |
Druh produktu | Čelní unašeč | Čelní unašeč | Čelní unašeč | Čelní unašeč |
Hmotnost obrobku | 65 kg | 55 kg | 100 kg | |
⌀ upínací kružnice D1 | 38 mm | 26 mm | 54 mm |