Čelní unašeč s Morse kuželem, Morse kužel (MK): 4

Artiklové číslo: 327402 4
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel (MK) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 190 mm
⌀ pracovního rozsahu 40 mm - 72 mm
⌀ upínací kružnice D1 38 mm
Užitná délka B 89 mm
Hmotnost obrobku 65 kg
Vnější ⌀ 70 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 14 mm
Odtlačovací šroub ne
Druh produktu Čelní unašeč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327402 4
EAN / GTIN 4062406765811
Číslo výrobce 327402 4
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°, ⌀ upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
  • Možný pravotočivý a levotočivý chod.
  • Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

Použití:

K upnutí do kužele vřetena na soustruhu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

Rozsah dodávky:

Čelní unašeč se středicími hroty 327410 a unašečem 327412.

Zvláštní příslušenství:

Č. 327410 středicí hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

Poznámka:

Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stirnmitnehmer zum stirnseitigen Spannen von Werkstücken mit einer maximalen Materialhärte von 35 HRc. Für den industriellen Gebrauch an einer Drehmaschine vorgesehen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku