{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ pracovního rozsahu | 28 mm - 50 mm | |
⌀ upínací kružnice D1 | 26 mm | |
Užitná délka B | 70,3 mm | |
Hmotnost obrobku | 55 kg | |
Vnější ⌀ | 52 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 9 mm | |
Odtlačovací šroub | ne | |
Druh produktu | Čelní unašeč |
Katalogové číslo | 327401 5 | |
EAN / GTIN | 4062406764609 | |
Číslo výrobce | 327401 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Čelní unašeč s Morse kuželem 5
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
20 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
30 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
21 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
23 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odtlačovací šroub | ne | ne | ne | |
⌀ pracovního rozsahu | 28 ;50 | 55 ;100 | 40 ;72 | |
Užitná délka B | 70,3 | 104,1 | 89 | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 9 | 20 | 14 | |
Druh produktu | Čelní unašeč | Čelní unašeč | Čelní unašeč | Čelní unašeč |
Hmotnost obrobku | 55 | 100 | 65 | |
⌀ upínací kružnice D1 | 26 | 54 | 38 |