Čelní unašeč s Morse kuželem 4

Artiklové číslo: 327401 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Morse kužel (MK) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ pracovního rozsahu 28 mm - 50 mm
    ⌀ upínací kružnice D1 26 mm
    Užitná délka B 70,3 mm
    Hmotnost obrobku 55 kg
    Vnější ⌀ 52 mm
    Největší ⌀ hrotu 60° A 9 mm
    Odtlačovací šroub ne
    Druh produktu Čelní unašeč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 327401 4
    EAN / GTIN 4062406764593
    Číslo výrobce 327401 4

    Popis

    Provedení:

    • Úhel špičky 60°, ⌀ upínacího kroužku 17 mm - 54 mm.
    • Možný pravotočivý a levotočivý chod.
    • Vynikající k použití na soustruzích a u odvalovacích fréz.

    Použití:

    K upnutí do kužele vřetena na soustruhu.

    Vhodné pro:

    Soustružnické hroty č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

    Rozsah dodávky:

    Čelní unašeč se středicími hroty 327410 a unašečem 327412.

    Zvláštní příslušenství:

    Č. 327410 středicí hrot, č. 327412 unašeč, č. 327414 tlumicí prvky.

    Poznámka:

    Na poptávku vhodná kuželová pouzdra k adaptaci do soustružnického sklíčidla.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku