{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK5 | |
⌀ pouzdra D | 95 mm | |
Užitná délka B | 177,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 15 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 40 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 mm | |
Délka hrotu C | 66 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 1 100 kg | |
Maximální axiální upínací síla | 1 500 daN | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321770 5 | |
EAN / GTIN | 4019208018737 | |
Číslo výrobce | 079922 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otočný soustružnický hrot s ukazatelem tlaku a prodlouženým hrotem 5
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
46 659,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
29 682,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 1 100 | 800 |
⌀ pouzdra D | 95 | 96 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 | 0,01 |
Morse kužel | MK5 | MK5 |
Užitná délka B | 177,5 | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 15 | |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot |