{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
⌀ pouzdra D | 72 mm | |
Užitná délka B | 137,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 14 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 32 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 mm | |
Délka hrotu C | 52,5 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 550 kg | |
Maximální axiální upínací síla | 900 daN | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321770 4 | |
EAN / GTIN | 4019208018720 | |
Číslo výrobce | 079921 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Otočný soustružnický hrot s ukazatelem tlaku a prodlouženým hrotem 4
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
35 608,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
19 623,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 550 | 300 |
⌀ pouzdra D | 72 | 76 |
Délka 1 | 58 | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 | 0,007 |
Morse kužel | MK4 | MK4 |
Délka hrotu C | 52,5 | |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot |