Otočný soustružnický hrot s ukazatelem tlaku a prodlouženým hrotem 3

Artiklové číslo: 321770 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Morse kužel MK3
    ⌀ pouzdra D 64 mm
    Užitná délka B 120 mm
    Největší ⌀ hrotu 60° A 11 mm
    Největší ⌀ hrotu 30° A 25 mm
    Maximální chyba obvodové házivosti 0,01 mm
    Délka hrotu C 45,5 mm
    Pro hmotnost obrobku 260 kg
    Maximální axiální upínací síla 550 daN
    Druh produktu Středicí hrot

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 321770 3
    EAN / GTIN 4019208018713
    Číslo výrobce 079920

    Popis

    Provedení:

    • Nastavovaný tlak (upínací síla) lze přečíst přímo na manometru v daN.
    • Hrot opírající se o balík talířových pružin má velkou pružící dráhu.
    • Krátká, stabilní konstrukce s podélně vedenou osou. Hrot prokalený a jemně broušený.
    • Nejvyšší přesnost díky precizním válečkovým ložiskům.
    • Se speciálním těsněním proti nečistotám a chladicí kapalině, bezúdržbové díky trvalému mazání.

    S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

    Popis:

    Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
    Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

    Použití:

    Všude tam, kde je nutno upínací tlak udržovat v určitých mezích, buď aby nedošlo k deformaci obrobku nebo aby bylo zajištěno bezpečné upnutí s dostatečným tlakem.
    • Jako protihrot k hydromechanickým čelním unášečům č. 327451327541, protože unašeče je vždy nutné zamáčknout do obrobku.
    • Pro obrobky, které mají z důvodu vysokých teplot při třískovém obrábění větší roztažnost.
    • K upínání dlouhých, úzkých obrobků, aby se zabránilo jejich prohýbání.
    • K upínání těžkých obrobků, u nichž má být kontrolován upínací tlak.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku