{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK5 | |
⌀ pouzdra D | 96 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 mm | |
Maximální počet otáček | 2 600 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 800 kg | |
Délka 1 | 72 mm | |
L2 | 14 mm | |
Vnější⌀ D1 | 24 mm | |
⌀ stopky D2 | 42 mm | |
Vhodné pro barevný kód | K24 | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321335 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774507 | |
Číslo výrobce | 321335 5 |