Otočný soustružnický hrot s nástavci 2

Artiklové číslo: 321335 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Morse kužel MK2
    ⌀ pouzdra D 45 mm
    Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
    Maximální počet otáček 5 000 min-1
    Pro hmotnost obrobku 50 kg
    Délka 1 43 mm
    L2 10 mm
    Vnější⌀ D1 12 mm
    ⌀ stopky D2 20 mm
    Vhodné pro barevný kód K12
    Druh produktu Středicí hrot

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 321335 2
    EAN / GTIN 4045197774477
    Číslo výrobce 321335 2

    Popis

    Provedení:

    • Nástroj je kompletně kalený a broušený.
    • S vyměnitelnými vložkami.
    • Těleso a hrot jsou zápustkově kované a kalené.
    • Přesná valivá ložiska zaručují vysokou přesnost obvodové házivosti.
    • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
    • Bezúdržbové díky trvalému mazání.

    Popis:

    Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
    Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

    Použití:

    Díky 6 různým nástavcům vhodné zejména pro kusovou výrobu různých obrobků.

    Rozsah dodávky:

    1 soustružnický hrot č. 320659, po 1 kopírovacím důlčíku 60° / 30°, menší kuželový důlčík 60°, větší kuželový důlčík 60°, kužel 60°, dutý kužel 60°, dutý důlčík 60°.
    Včetně systémového boxu s pěnovou vložkou.

    Zvláštní příslušenství:

    Vyměnitelné vložky č. 320625320631.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku