{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 60 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Maximální počet otáček | 4 300 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 200 kg | |
Délka 1 | 50 mm | |
L2 | 12 mm | |
Vnější⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ stopky D2 | 24 mm | |
Vhodné pro barevný kód | K14 | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321335 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774484 | |
Číslo výrobce | 321335 3 |