Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 4

Artiklové číslo: 320658 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK4
⌀ pouzdra D 60 mm
Užitná délka B 107 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 24 mm
Největší ⌀ hrotu 30° A 10 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Délka hrotu C 47 mm
Maximální počet otáček 4 300 min-1
Pro hmotnost obrobku 500 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320658 4
EAN / GTIN 4045197774316
Číslo výrobce 320658 4

Popis

Provedení:

  • Osa důlčíku uložená ve stopce z prokalené nástrojové oceli.
  • Otočný hrot prokalený, možno několikrát přebrousit.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Celý nástroj kalený a broušený.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.
Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 4

Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 4

na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
9 665,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
30 269,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
35 955,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Pro hmotnost obrobku 500 kg 500 kg 500 kg
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Morse kužel MK4 MK4 MK4
Užitná délka B 107 mm 131 mm 149 mm
Délka hrotu C 47 mm 48 mm 45 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 24 mm 14 mm 35 mm
Druh produktu Středicí hrot Středicí hrot Středicí hrot

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku