{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
Ochranná třída IP | IP 55 | |
Zdroj energie | energy-harvesting | |
⌀ pouzdra | 68 mm | |
Užitná délka B | 131 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 14 mm | |
Největší ⌀ hrotu 40° A | 35 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 48 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 500 kg | |
Maximální axiální upínací síla | 1 000 daN | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321740 4 | |
EAN / GTIN | 4045197947901 | |
Číslo výrobce | 321740 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Otočné soustružnické hroty s analogovým ukazatelem tlaku a prodlouženým hrotem 4
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
30 269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
9 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
35 955,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 500 | 500 | 500 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužel | MK4 | MK4 | MK4 |
Užitná délka B | 131 | 107 | 149 |
Délka hrotu C | 48 | 47 | 45 |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 14 | 24 | 35 |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |