{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 60 mm | |
Užitná délka B | 106 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 24 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 10 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 47 mm | |
Maximální počet otáček | 4 300 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 400 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320658 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774309 | |
Číslo výrobce | 320658 3 |