DCNS 210-105-210B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Artiklové číslo: 3203073
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203073
EAN / GTIN 7291075298093
Číslo výrobce 3203073
L-číslo L24040 656

Popis

Popis:

Modulární vrtací těleso, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 21 mm, průměr řezu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21.0, celková délka (OAL) 192,7 mm, efektivní délka (LU) 108,18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Funkcní délka (LF) 128.88 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 210
  • Celková délka (OAL) 192.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 132.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 108.18 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku