DCNS 080-024-080B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOUNICHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203004
    EAN / GTIN 7291075297645
    Číslo výrobce 3203004
    L-číslo L24040 1122

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 70,7 mm, efektivní délka (LU) 25,2 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 8 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 8 mm
    • Funkcní délka (LF) 33.24 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 080
    • Celková délka (OAL) 70.7 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.2 mm
    • Délka upínace (LPR) 34.7 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 36 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 25.2 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku