DCNS 180-054-180B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203021
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOUNICHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3203021
    EAN / GTIN 7291075297812
    Číslo výrobce 3203021
    L-číslo L24040 1234

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18,0, celková délka (OAL) 123,5 mm, efektivní délka (LU) 56,73 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 18 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
    • Funkcní délka (LF) 72.22 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 180
    • Celková délka (OAL) 123.5 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.73 mm
    • Délka upínace (LPR) 75.5 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 56.73 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku