DCNS 085-042-090B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Artiklové číslo: 3203055
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203055
EAN / GTIN 7291075297911
Číslo výrobce 3203055
L-číslo L24040 1291

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, řezný průměr (DC) 8,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 89,9 mm, efektivní délka (LU) 43,79 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 8.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 52.35 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 085
  • Celková délka (OAL) 89.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.29 mm
  • Délka upínace (LPR) 53.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 43.79 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku