DCNS 230-069-230B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203026
EAN / GTIN 7291075297867
Číslo výrobce 3203026
L-číslo L24040 364

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 23 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, celková délka (OAL) 157,8 mm, efektivní délka (LU) 72,46 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Funkcní délka (LF) 93.61 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 230
  • Celková délka (OAL) 157.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.46 mm
  • Délka upínace (LPR) 97.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 72.46 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku