MNC 440-220 A40-210-12-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202879
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202879
EAN / GTIN 7291075307566
Číslo výrobce 3202879
L-číslo L24040 991

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 44 mm, celková délka (OAL) 332,15 mm, užitná délka (LU) 225,18 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 44 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 120408-W
  • Celková délka (OAL) 332.15 mm
  • Délka upínace (LPR) 264.18 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 225.18 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku