SOGX 060304-W IC808 Stírací destičky pro vrtáky MNC s utvařečem třísek DT

Artiklové číslo: 5510342
Kopírovat
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série COMBICHAM
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5510342
Kopírovat
EAN / GTIN 7291075307672
Kopírovat
Číslo výrobce 5510342
Kopírovat
L-číslo L24160 29
Kopírovat

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr mezikruží (IC) 6,2 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku