MNC 410-205 A40-239-10-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada COMBICHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202876
    EAN / GTIN 7291075307535
    Číslo výrobce 3202876
    L-číslo L24040 973

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC) 41 mm, celková délka (OAL) 317,65 mm, efektivní délka (LU) 209,64 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 23.9 mm
    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 41 mm
    • Prumer príruby (DF) 50 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 100408-W
    • Celková délka (OAL) 317.65 mm
    • Délka upínace (LPR) 249.64 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 68 mm
    • Použitelná délka (LU) 209.64 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku