DCM 180-060-18B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Artiklové číslo: 3200986
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada UNICHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200986
EAN / GTIN 7291075158854
Číslo výrobce 3200986
L-číslo L24040 548

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 18,0, celková délka (OAL) 126,3 mm, efektivní délka (LU) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Funkcní délka (LF) 75.02 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 180
  • Celková délka (OAL) 126.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.277 mm
  • Délka upínace (LPR) 78.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "UNICHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku