DCM 100-033-10B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Artiklové číslo: 3200973
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada UNICHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200973
EAN / GTIN 7291075158724
Číslo výrobce 3200973
L-číslo L24040 473

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10,0, celková délka (OAL) 86 mm, efektivní délka (LU) 33 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
  • Funkcní délka (LF) 41.18 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 100
  • Celková délka (OAL) 86 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.829 mm
  • Délka upínace (LPR) 42.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 43 mm
  • Použitelná délka (LU) 33 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "UNICHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku