DCM 120-042-12B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Artiklové číslo: 3200977
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada UNICHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3200977
    EAN / GTIN 7291075158762
    Číslo výrobce 3200977
    L-číslo L24040 500

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 93,8 mm, efektivní délka (LU) 42 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
    • Funkcní délka (LF) 48.62 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
    • Skupina délek 4xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 120
    • Celková délka (OAL) 93.8 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.184 mm
    • Délka upínace (LPR) 50.8 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 43 mm
    • Použitelná délka (LU) 42 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "UNICHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku