Držák na vyvrtávací tyče pravý 40/11-110 mm

Artiklové číslo: 320095 40/11-110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Velikost destiček 11
Upnutí HSK-T
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 110 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 32 mm
Vzdálenost hrotů os f 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Náhradní díl S05
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320095 40/11-110
EAN / GTIN 2050001715067
Číslo výrobce HA4.BDB.RLA.110

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku