Držák na vyvrtávací tyče pravý, HSK-T, ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A: 63/11-125mm

Artiklové číslo: 320095 63/11-125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Velikost destiček 11
Upnutí HSK-T
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 125 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 40 mm
Vzdálenost hrotů os f 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Náhradní díl S05
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320095 63/11-125
EAN / GTIN 2050001715081
Číslo výrobce HA6.BDB.RQB.125

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 najdete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku