{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | C | |
⌀ stopky d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Šířka stopky b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 50 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319171 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578815 | |
Číslo výrobce | 319171 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco upínač nástrojů tvar C4 axiální levý 50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
9022,00 CZK
3 692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5843,00 CZK
2 010,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 100 | 100 |
Šířka stopky b3 | 26 | 30 |
Tvar | C | C |
h2 | 34 | 41 |
l1 | 100 | 100 |
⌀ stopky d1 | 50 | 50 |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI |