{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | C | |
⌀ stopky d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Šířka stopky b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319171 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523792 | |
Číslo výrobce | 319171 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Eco upínač nástrojů tvar C4 axiální levý 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
3536,00 CZK
1 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3004,00 CZK
764,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 52 | 52 |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | VDI 20 |
h2 | 22 | 22 |
h5 | 25 | 25 |
h6 | 30 | 30 |
⌀ stopky d1 | 20 | 20 |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI | Nástrojová upínka VDI |